Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M12 x 1,00 mm

Artikelnummer: Z00442910
EAN: 4049844116177
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M12 x 1,00 mm
Inkl. Steuern: 32,61 € VE 1 Stück Netto 27,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PM TiN

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5739. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-D d2 mm 9,0
Kernloch dk (mm) 11,0
Gewinde M12 x 1,00
Gesamtlänge L1 mm 100
Gewindelänge L2 (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen