GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M16 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00442915
EAN: 4049844116122
GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M16 x 1,50 mm
Brutto Set-Preis 39,91 € Netto 33,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PM TiN

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5739. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge L2 22 Millimeter
Vierkant SW 9,0 Millimeter
Gewinde M16 x 1,50
Schaft-D d2 mm 12,0
Kernloch dk 14,5 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]