Maschinengewindebohrer Dulo HSSE TiN, M, Blauring, DIN376, Gewinde M18

Artikelnummer: Z00443891
EAN: 4031093622868
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE TiN, M, Blauring, DIN376, Gewinde M18
Inkl. Steuern: 91,64 € VE 1 Stück Netto 77,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2087.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 15,5
Gewinde M18
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen