Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNC, Gelbring, Gewinde Nr. 5-40

Artikelnummer: Z00422355
EAN: 4031093260763
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNC, Gelbring, Gewinde Nr. 5-40
Inkl. Steuern: 19,17 € VE 1 Stück Netto 16,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle, .

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Kernloch (mm) 2,65
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 11
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) Nr. 5-40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen