Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNC, Grünring, Gewinde 1/4-20

Artikelnummer: Z00422376
EAN: 4031093610629
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNC, Grünring, Gewinde 1/4-20
Inkl. Steuern: 21,40 € VE 1 Stück Netto 17,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel an der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 5,10
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 18
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 1/4-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen