Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNF, Gelbring, Gewinde 5/6-24

Artikelnummer: Z00422385
EAN: 4031093264556
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNF, Gelbring, Gewinde 5/6-24
Inkl. Steuern: 22,65 € VE 1 Stück Netto 19,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 908, .

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 6,90
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 17
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 5/16-24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen