Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNF, Gelbring, Gewinde 5/8-18

Artikelnummer: Z00422389
EAN: 4031093264600
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, UNF, Gelbring, Gewinde 5/8-18
Inkl. Steuern: 35,52 € VE 1 Stück Netto 29,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 908, .

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Kernloch (mm) 14,50
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 5/8-18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen