Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE, G, Weißring, Gewinde G 3/8"

Artikelnummer: Z00422350
EAN: 4031093269353
Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE, G, Weißring, Gewinde G 3/8"
Inkl. Steuern: 36,39 € VE 1 Stück Netto 30,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch- und Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für Guss

Durchgangsloch- und Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für Gusswerkstoffe.

GÜHRING Typ 961. Nitriert (verschleißfeste Oberfläche für abrasive Werkstoffe).

- Kurzer Anschnitt Form C - Geradegenutet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 12
Kernloch (mm) 15,25
Gänge (per Zoll) 19
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde Zoll G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen