Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE, M, Weißring, DIN371, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00434439
EAN: 4031093251013
Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE, M, Weißring, DIN371, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch- und Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für Gusswerkstoffe

Durchgangsloch- und Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für Gusswerkstoffe.

GÜHRING Typ 807. Nitriert (verschleißfeste Oberfläche für abrasive Werkstoffe).

- Mit kurzem Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 3,3
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen