Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE, M, Weißring, DIN371, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00434443
EAN: 4031093251051
Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE, M, Weißring, DIN371, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch- und Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für Gusswerkstoffe

Durchgangsloch- und Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für Gusswerkstoffe.

GÜHRING Typ 807. Nitriert (verschleißfeste Oberfläche für abrasive Werkstoffe).

- Mit kurzem Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Kernloch (mm) 8,5
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen