Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE PM TiCN, M, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00422307
EAN: 4031093775144
Maschinengewindebohrer Dulo/Salo HSSE PM TiCN, M, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 41,23 € VE 1 Stück Netto 34,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen-Gewindebohrer für gehärtete Stähle 45-55 HRC PM in Durchgangs- und Grundloch

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für gehärtete Stähle 45-55 HRC PM in Durchgangs- und Grundloch.

GÜHRING Typ 1201.

- Anschnitt Form D für Durchgangslöcher sowie Grundlöcher mit genügend langem Gewindeauslauf - Mit verstärktem Schaft ähnlich DIN 371 (bis 1,5 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant (mm) 8,5
Kernlochbohrer (mm) 20
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen