Maschinengewindebohrer Dulo/Salo VHM TiCN, M, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00422310
EAN: 4031093621304
Maschinengewindebohrer Dulo/Salo VHM TiCN, M, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 98,84 € VE 1 Stück Netto 83,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Maschinen-Gewindebohrer für gehärtete Stähle bis 62 HRC in Durchgangs- und Grundloch

VHM-Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für gehärtete Stähle bis 62 HRC in Durchgangs- und Grundloch. Speziell entwickeltes Hartmetall, eine exakte abgestimmte Werkzeuggeometrie und eine optimale Hartstoffschicht ermöglichen das schwierige Hartgewindebohren.

GÜHRING Typ 2944.

- Anschnitt Form D für Durchgangslöcher sowie Grundlöcher mit genügend langem Gewindeauslauf - Mit verstärktem Schaft ähnlich wie DIN 371 (bis 1,5 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant (mm) 3,4
Kernlochbohrer (mm) 3,4
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen