Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, BSW, Gelbing, Gewinde BSW 1/8

Artikelnummer: Z00416929
EAN: 4031093600477
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, BSW, Gelbing, Gewinde BSW 1/8
Inkl. Steuern: 23,76 € VE 1 Stück Netto 19,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Kernloch (mm) 2,50
Gänge (per Zoll) 40
Gewinde BSW BSW 1/8
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen