Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, BSW, Gelbing, Gewinde BSW 3/8

Artikelnummer: Z00416933
EAN: 4031093600521
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, BSW, Gelbing, Gewinde BSW 3/8
Inkl. Steuern: 29,83 € VE 1 Stück Netto 25,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Kernloch (mm) 7,90
Gänge (per Zoll) 16
Gewinde BSW BSW 3/8
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen