Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, Blauring, Gewinde G 3/4"

Artikelnummer: Z00422445
EAN: 4031093270120
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, Blauring, Gewinde G 3/4"
Inkl. Steuern: 91,64 € VE 1 Stück Netto 77,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 968. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 16,0
Schaft-Ø (mm) 20
Kernloch (mm) 24,00
Gänge (per Zoll) 14
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde Zoll G 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen