Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, Grünring, Gewinde G 1.1/4"

Artikelnummer: Z00422438
EAN: 4031093609951
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, Grünring, Gewinde G 1.1/4"
Inkl. Steuern: 224,35 € VE 1 Stück Netto 188,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2861. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 24,0
Schaft-Ø (mm) 32
Kernloch (mm) 37,50
Gänge (per Zoll) 11
Gesamtlänge (mm) 170
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde Zoll G 1.1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen