Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, PowerTap, Gewinde G 3/4"

Artikelnummer: Z00431297
EAN: 4049844111516
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, PowerTap, Gewinde G 3/4"
Inkl. Steuern: 72,47 € VE 1 Stück Netto 60,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5732. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernloch dk 24,50 Millimeter
Gänge 14
Gewindelänge L2 20 Millimeter
Schaft-D d2 mm 20
Vierkant SW 16,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 140
Gewinde G 3/4 Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen