Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, PowerTap, Gewinde G 3/8"

Artikelnummer: Z00431295
EAN: 4049844111530
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, G, PowerTap, Gewinde G 3/8"
Inkl. Steuern: 35,24 € VE 1 Stück Netto 29,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5732. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-D d2 mm 12
Kernloch dk (mm) 15,25
Gänge (per Zoll) 19
Gesamtlänge L1 mm 100
Gewindelänge L2 (mm) 14
Gewinde Zoll G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen