Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN371, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00444122
EAN: 4031093600965
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN371, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 14,63 € VE 1 Stück Netto 12,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° dampfbehandelt, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2862. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 3,3
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 7,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen