GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN371, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00444124
EAN: 4031093600989
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN371, Gewinde M6
Brutto Set-Preis 14,97 € Netto 12,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° dampfbehandelt, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2862. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 1,00 Millimeter
Kernloch 5,0 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Gewinde M6
Gesamtlänge 80 Millimeter
Gewindelänge 11,0 Millimeter
Schaft-Ø 6,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]