Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN376, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00444161
EAN: 4031093601054
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN376, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 61,09 € VE 1 Stück Netto 51,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° dampfbehandelt, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2863. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Kernloch (mm) 17,5
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 25,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen