GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN376, Gewinde M24

Artikelnummer: Z00444162
EAN: 4031093601078
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Blauring, DIN376, Gewinde M24
Brutto Set-Preis 69,27 € Netto 58,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° dampfbehandelt, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2863. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 3,00 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Kernloch 21,0 Millimeter
Schaft-Ø 18 Millimeter
Gewindelänge 30,0 Millimeter
Vierkant SW 14,5 Millimeter
Gewinde M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]