Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M27

Artikelnummer: Z00446885
EAN: 4031093744621
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M27
Inkl. Steuern: 100,04 € VE 1 Stück Netto 84,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 826. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Vierkant SW (mm) 16,0
Schaft-Ø (mm) 20,0
Kernloch (mm) 24,0
Gewinde M27
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen