Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00447256
EAN: 4049844111400
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 10,14 € VE 1 Stück Netto 8,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO2 6H, Form C

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5734. - Grundloch mit Anschnitt Form C - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 80
Gewindelänge L2 11,0 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Schaft-D d2 mm 6,0
Steigung 1,00 Millimeter
Kernloch dk 5,0 Millimeter
Gewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen