GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Form E, Gewinde M5

Artikel aktuell nicht lieferbar

10,59 €

Netto 8,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge L1 mm 70
Gewinde M5
Gewindelänge L2 8,5 Millimeter
Kernloch dk 4,2 Millimeter
Schaft-D d2 mm 6,0
Steigung 0,80 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ISO2 6H, Form E

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5721. - Anschnitt Form E. 1,5-2 Gänge - extrem kurz - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben