Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Form E, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00447269
EAN: 4049844104709
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Form E, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 1 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO2 6H, Form E

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5721. - Anschnitt Form E. 1,5-2 Gänge - extrem kurz - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-D d2 mm 6,0
Kernloch dk (mm) 5,0
Gewinde M6
Gesamtlänge L1 mm 80
Gewindelänge L2 (mm) 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen