GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Form E, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00447270
EAN: 4049844104693
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Form E, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 12,01 € VE 1 Stück Netto 10,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO2 6H, Form E

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5721. - Anschnitt Form E. 1,5-2 Gänge - extrem kurz - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernloch dk 6,8 Millimeter
Vierkant SW 6,2 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Gewinde M8
Schaft-D d2 mm 8,0
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 14,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen