Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M3

Artikelnummer: Z00447278
EAN: 4049844105034
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M3
Inkl. Steuern: 14,18 € VE 1 Stück Netto 11,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO2 6H

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

GÜHRING Typ 5717. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Schaft-D d2 mm 2,2
Kernloch dk (mm) 2,5
Gewinde M3
Gesamtlänge L1 mm 56
Gewindelänge L2 (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen