Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Rotring, DIN371, Gewinde M3

Artikelnummer: Z00444058
EAN: 4031093608893
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Rotring, DIN371, Gewinde M3
Inkl. Steuern: 14,93 € VE 1 Stück Netto 12,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 2850. Dampfbehandelt, vermindert Materialaufschweißungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Vierkant SW (mm) 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Kernloch (mm) 2,50
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen