Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Rotring, DIN376, Gewinde M18

Artikelnummer: Z00444100
EAN: 4031093609050
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, M, Rotring, DIN376, Gewinde M18
Inkl. Steuern: 73,54 € VE 1 Stück Netto 61,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 2851. Dampfbehandelt, vermindert Materialaufschweißungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 15,5
Gewinde M18
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen