Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Grünring, Gewinde M12x1,00

Artikelnummer: Z00434656
EAN: 4031093600828
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Grünring, Gewinde M12x1,00
Inkl. Steuern: 29,83 € VE 1 Stück Netto 25,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2853. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 11,0
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 11
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen