Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Grünring, Gewinde M30x1,50

Artikelnummer: Z00434673
EAN: 4031093744553
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Grünring, Gewinde M30x1,50
Inkl. Steuern: 109,27 € VE 1 Stück Netto 91,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2853. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 18,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Kernloch (mm) 28,5
Gesamtlänge (mm) 150
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M30 x 1,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen