Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, PowerTap, Gewinde M10 x 1,00 mm

Artikelnummer: Z00442985
EAN: 4049844104495
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, PowerTap, Gewinde M10 x 1,00 mm
Inkl. Steuern: 15,37 € VE 1 Stück Netto 12,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5724. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-D d2 mm 7,0
Kernloch dk (mm) 9,0
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 (mm) 11
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen