Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Rotring, Gewinde M18x1,5 mm

Artikelnummer: Z00422419
EAN: 4031093600736
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Rotring, Gewinde M18x1,5 mm
Inkl. Steuern: 60,95 € VE 1 Stück Netto 51,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für hochfeste Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 2852. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen). Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 16,5
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 16
Gewinde x Steigung mm M18 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen