Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Rotring, Gewinde M22x1,5 mm

Artikelnummer: Z00422421
EAN: 4031093600750
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Rotring, Gewinde M22x1,5 mm
Inkl. Steuern: 88,63 € VE 1 Stück Netto 74,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für hochfeste Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 2852. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen). Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 20,5
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 16
Gewinde x Steigung mm M22 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen