Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Rotring, Gewinde M6x0,75 mm

Artikelnummer: Z00422411
EAN: 4031093600651
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, MF, Rotring, Gewinde M6x0,75 mm
Inkl. Steuern: 26,11 € VE 1 Stück Netto 21,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für hochfeste Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 2852. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen). Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 5,2
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 8
Gewinde x Steigung mm M6 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen