Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Gelbring, Gewinde 1-8

Artikelnummer: Z00422461
EAN: 4031093600354
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Gelbring, Gewinde 1-8
Inkl. Steuern: 98,01 € VE 1 Stück Netto 82,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen). - Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 22,25
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 32,0
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 1-8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen