Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Gelbring, Gewinde 1/2-13

Artikelnummer: Z00422456
EAN: 4031093600309
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Gelbring, Gewinde 1/2-13
Inkl. Steuern: 33,57 € VE 1 Stück Netto 28,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen). - Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,80
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 20,0
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 1/2-13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen