Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Gelbring, Gewinde Nr.6-32

Artikelnummer: Z00422448
EAN: 4031093600231
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Gelbring, Gewinde Nr.6-32
Inkl. Steuern: 19,17 € VE 1 Stück Netto 16,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen). - Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 3,0
Schaft-Ø (mm) 4,0
Kernloch (mm) 2,85
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 8,0
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) Nr. 6-32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen