Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Grünring, Gewinde 1/2-13

Artikelnummer: Z00422474
EAN: 4031093609388
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Grünring, Gewinde 1/2-13
Inkl. Steuern: 36,83 € VE 1 Stück Netto 30,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,80
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 20,0
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 1/2-13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen