Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Grünring, Gewinde 3/4-10

Artikelnummer: Z00422477
EAN: 4031093609418
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, Grünring, Gewinde 3/4-10
Inkl. Steuern: 70,88 € VE 1 Stück Netto 59,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 16,50
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 25,0
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 3/4-10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen