Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 4/16-14

Artikelnummer: Z00431306
EAN: 4049844111776
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 4/16-14
Inkl. Steuern: 27,67 € VE 1 Stück Netto 23,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5726. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-D d2 mm 8,0
Kernloch dk (mm) 9,40
Gesamtlänge L1 mm 100
Gewindelänge L2 (mm) 18,0
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 7/16-14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen