Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 5/16-18

Artikelnummer: Z00431304
EAN: 4049844111790
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 5/16-18
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5726. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-D d2 mm 8,0
Kernloch dk (mm) 6,60
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 (mm) 14,0
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 5/16-18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen