Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, Gelbing, Gewinde 1-12

Artikelnummer: Z00422490
EAN: 4031093618939
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, Gelbing, Gewinde 1-12
Inkl. Steuern: 115,95 € VE 1 Stück Netto 97,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 2846. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 23,25
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 22,0
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 1-12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen