Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, Gelbing, Gewinde 3/4-16

Artikelnummer: Z00422488
EAN: 4031093600453
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, Gelbing, Gewinde 3/4-16
Inkl. Steuern: 57,96 € VE 1 Stück Netto 48,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 2846. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 17,50
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 16,0
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 3/4-16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen