Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, Grünring, Gewinde Nr.4-48

Artikelnummer: Z00422492
EAN: 4031093609593
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, Grünring, Gewinde Nr.4-48
Inkl. Steuern: 18,05 € VE 1 Stück Netto 15,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2859. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 2,2
Kernloch (mm) 2,40
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 6,0
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) Nr. 4-48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen