Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde 3/8-24

Artikelnummer: Z00431314
EAN: 4049844111639
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde 3/8-24
Inkl. Steuern: 21,85 € VE 1 Stück Netto 18,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5728. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Schaft ähnlich DIN 374

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge L2 11,0 Millimeter
Kernloch dk 8,50 Millimeter
Vierkant SW 5,5 Millimeter
Schaft-D d2 mm 7,0
Gewinde = UNF Gänge 3/8-24
Gesamtlänge L1 mm 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen