Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde Nr. 6-40

Artikelnummer: Z00431311
EAN: 4049844111660
Maschinengewindebohrer Salo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde Nr. 6-40
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 1 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5728. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Schaft ähnlich DIN 374

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 mm 2,5
Vierkant SW 2,1 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 56
Kernloch dk 2,95 Millimeter
Gewindelänge L2 6,5 Millimeter
Gewinde = UNF Gänge Nr.6-40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen