GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Blauring, DIN371, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00444120
EAN: 4031093251853
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Blauring, DIN371, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 21,03 € VE 1 Stück Netto 17,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° , Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 814, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 100 Millimeter
Steigung 1,50 Millimeter
Vierkant SW 8,0 Millimeter
Gewinde M10
Schaft-Ø 10,0 Millimeter
Kernloch 8,5 Millimeter
Gewindelänge 16,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen