GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Blauring, DIN371, Gewinde M3

Artikelnummer: Z00444115
EAN: 4031093251808
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Blauring, DIN371, Gewinde M3
Inkl. Steuern: 13,85 € VE 1 Stück Netto 11,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° , Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 814, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 56 Millimeter
Gewindelänge 6,0 Millimeter
Steigung 0,50 Millimeter
Gewinde M3
Kernloch 2,5 Millimeter
Schaft-Ø 3,5 Millimeter
Vierkant SW 2,7 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen